Gant manipulation fine Ansell 48-128-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant EDGE 48-128

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :48-128-10
Rubix :0493-6170979
Fabricant :48128100
EAN :20076490456133
GANT EDGE 48128 TAILLE 10
brand logo

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT EDGE 48128 TAILLE 10


Le gant spécial applications légères EDGE 48-128 est idéal pour la manipulation fine. Sa conception en polyester tricoté avec une paume enduite en nitrile offre un niveau élevé de dextérité, de souplesse, et une bonne résistance à l'abrasion. Sa protection oléofuge en fait un choix idéal pour les applications légères dans l’industrie technique et agroalimentaire.

Caractéristiques:
Ce gant se distingue par sa légèreté, son confort, et sa capacité à offrir une excellente préhension. Sa couleur sombre permet de détecter moins rapidement les traces de salissure, assurant ainsi une apparence professionnelle plus longue. Il est fabriqué par tricotage sans couture de polyester puis enduit sur la paume avec du nitrile. Ces gants sont plus fins que leurs homologues en coton pour une meilleure dextérité. Ce gant peut être lavé en machine pour prolonger sa durée de vie.

Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté et enduit.
- Support : PE tricoté jauge 13.
- Enduction : 100 % nitrile.
- Manchette : poignet tricot.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10.
- Longueur : 220 à 270 mm selon la taille.
- Couleur : noir.
- Conditionnement : 12 paires dans un sachet.
- Température de lavage : 40 °C.
- Sans latex.
- Apte au contact alimentaire.

Normes:
Ce gant est conforme aux normes européennes EN 388 et EN 21420. Il offre les niveaux de protection suivants :
- Abrasion : 4/4.
- Coupures : 1/5.
- Déchirure : 2/4.
- Perforation : 1/4.
- Coupures : A selon ISO 13997.
De plus, il suit les exigences de l'Union européenne en matière de fabrication de produits destinés à entrer en contact avec des aliments.

Informations sur la marque:
Ansell, fondée en 1893 en Australie, est aujourd'hui un leader mondial dans les solutions de protection personnelle pour l'industrie et la santé. La société détient plusieurs centaines de brevets et sert plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays. Ansell est reconnu pour ses innovations dans les équipements de protection, notamment les gants et vêtements spécialisés.

Points forts

- Niveau élevé de dextérité et de souplesse.
- Bonne résistance à l'abrasion et protection oléofuge.
- Préhension optimale pour un meilleur contrôle.
- Solution économique pour les applications légères.
- Compatible avec la manipulation de denrées alimentaires.

Applications

Le gant EDGE 48-128 est idéal pour une variété d'applications, notamment l'assemblage de petites pièces, la manutention générale, le conditionnement d’aliments, et le contrôle qualité. Sa polyvalence en fait un choix adapté à différents secteurs industriels, tels que l'industrie automobile, le matériel industriel, l’agroalimentaire, etc.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalepolyester
ESDnon
Contact alimentaireoui
Matièrepolyester
13,92 € HT
/ 12 paires
16,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.