Gant manipulation fine Lebon NITRIFLEX/BLACK-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
GANT MANIPULATION FINE NITRIFLEX BLACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :NITRIFLEX/BLACK-11
Rubix :H352-6093250

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT POLYAMIDE NOIR T11 JAUGE 13 SS COUT.ENDUC.NITRILE
Gant 100% polyamide texturé coloris noir, tricoté jauge 13 sans couture, enduction nitrile coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique.
Normes : EN388:2016_4121X
Normes : EN388:2016_4121X
Points forts
Confort, grip, étanchéité
Applications
Automobile, métaux, mécanique, assemblage, bâtiment, logistique
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | paquet de 12 paires |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,80 € HT
/ 120 paires
300,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours