Gant anti-froid Deltaplus NEVENO, Taille : Taille unique | Matière principale : Polyester
Gant polaire neve
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :NEVENO
Rubix :0495-6064058
EAN :3295249128067


Résumé technique
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
Documents
Détails articles : GANT LAINE POLAIRE POLYESTER TU NOIR
Gants polaires pour protéger du froid
Matière : Polaire - 100% polyester - 260 g/m²
Matière : Polaire - 100% polyester - 260 g/m²
Points forts
Gants laine polaire polyester.
Applications
BTP, construction.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
| Conditionnement | 120 |
| Doublure | polyester |
| Revêtement des gants | sans |
| Couleur | noir |
| Matière | laine polaire polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 € HT
/ paire
14,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h