Gants à usage unique Mutexil 8886517-L, Taille : L | Matière principale : Nitrile
Gant nitrile bleu
Voir les informations techniquesRéférences
Mutexil :8886517-L
Rubix :B760-6204974

Détails articles : GANT NITRILE N.POUDRE BLEU TL BOITE DE 100
Gant nitrile bleu non poudré . Longueur ≥ 240 mm. Confection : Ambidextre, bords roulés, surface lisse. Normes : EN455 1/2/3/4, EN ISO 13485 : 2016. Ce produit est un équipement de protection individuelle de catégorie III : EN420:2003+A1:2009 et EN ISO 21420, EN374 1/2/4/5, EN374 5:2016 (bactéries ,champignons et virus), EN 16523 1.
Points forts
Épais très résistant. Passe toutes les normes EPI médicales et contact alimentaire.
Applications
Industries, agroalimentaire, restauration, médical.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | carton de 10 boîtes de 100 |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,61 € HT
/ boite
25,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h