Gants à usage unique Ansell 93-843-8.5-9, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile
Gant MICROFLEX 93-843
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :93-843-8.5-9
Rubix :0493-6176204
Fabricant :93843090
EAN :10076490462632

Documents
Détails articles : GANT MICROFLEX 93843 T8.5/9 NITRILE BLEU NP BO 100
Ce gant MICROFLEX est une solution robuste et fiable pour les tâches exigeantes. Sa conception durable et sa barrière de protection exceptionnelle avec un NQA de 0,65 en font un choix idéal pour une utilisation prolongée.
Caractéristiques:
Ce gant MICROFLEX est conçu en nitrile de haute durabilité, offrant une protection robuste pour les tâches délicates. Les doigts adhérisés garantissent une prise solide, tandis que la manchette à bord roulé assure un ajustement confortable.
Spécifications:
- Matériau : nitrile
- Couleur : bleu-violet
- Conception : chlorée, non poudrée, doigts adhérisés
- Non stérile
- Gant antistatique
- Longueur : 245 mm
- Epaisseur au niveau de la paume : 0,11 mm
- Epaisseur au niveau des doigts : 0,18 mm
- Manchette : bord roulé
- Conditionnement : 100 gants par boîte distributrice, 10 boîtes distributrices par carton
- Tailles disponibles : 05,5/06 ; 06,5/07 ; 07,5/08 ; 08,5/09 ; 09,5/10
- Propriétés antistatiques : oui
- Accélérateurs chimiques de vulcanisation : dibutyldithiocarbamate de zinc
Normes:
Ce gant en nitrile haute durabilité MICROFLEX 93-843 est un EPI de catégorie III, conforme à plusieurs normes réglementaires, CE 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 455 1-4, EN ISO 21420 : 2020, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5 : 2016, ISO 11193, et ISO 18889 : 2019.
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Ce gant MICROFLEX est conçu en nitrile de haute durabilité, offrant une protection robuste pour les tâches délicates. Les doigts adhérisés garantissent une prise solide, tandis que la manchette à bord roulé assure un ajustement confortable.
Spécifications:
- Matériau : nitrile
- Couleur : bleu-violet
- Conception : chlorée, non poudrée, doigts adhérisés
- Non stérile
- Gant antistatique
- Longueur : 245 mm
- Epaisseur au niveau de la paume : 0,11 mm
- Epaisseur au niveau des doigts : 0,18 mm
- Manchette : bord roulé
- Conditionnement : 100 gants par boîte distributrice, 10 boîtes distributrices par carton
- Tailles disponibles : 05,5/06 ; 06,5/07 ; 07,5/08 ; 08,5/09 ; 09,5/10
- Propriétés antistatiques : oui
- Accélérateurs chimiques de vulcanisation : dibutyldithiocarbamate de zinc
Normes:
Ce gant en nitrile haute durabilité MICROFLEX 93-843 est un EPI de catégorie III, conforme à plusieurs normes réglementaires, CE 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 455 1-4, EN ISO 21420 : 2020, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5 : 2016, ISO 11193, et ISO 18889 : 2019.
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection robuste pour les tâches délicates
- Conception durable pour une utilisation prolongée
- Doigts adhérisés pour une préhension solide
- Barrière de protection exceptionnelle présentant un NQA (taux acceptable de micro-trous) de 0,65
- Gant facile à enfiler grâce à l’enduction polymère
- Durabilité améliorée grâce à sa conception en nitrile solide
- Excellente protection contre les substances potentiellement dangereuses
- Conditionnement recyclable, l’emballage contient minimum 70 % de matériaux recyclés et boîte distributrice imprimée avec des encres végétales
- Conception durable pour une utilisation prolongée
- Doigts adhérisés pour une préhension solide
- Barrière de protection exceptionnelle présentant un NQA (taux acceptable de micro-trous) de 0,65
- Gant facile à enfiler grâce à l’enduction polymère
- Durabilité améliorée grâce à sa conception en nitrile solide
- Excellente protection contre les substances potentiellement dangereuses
- Conditionnement recyclable, l’emballage contient minimum 70 % de matériaux recyclés et boîte distributrice imprimée avec des encres végétales
Applications
Ce gant en nitrile est utilisé dans les secteurs de l’industrie automobile, le secteur de l’après-vente automobile, les sciences de la vie et la santé. Il est recommandé pour une variété d'applications, notamment l'inspection, la sélection et le contrôle de pièces, l'assemblage et l'inspection de pièces, la saisie et la fixation de composants, la réparation et la maintenance d'équipements, ainsi que les tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile. Il est également idéal pour le changement d'huile, de liquides et de filtres, la réparation de moteurs et transmissions, le remplacement de pneus, l'entretien des équipements de laboratoires, l'assemblage de pièces, le prélèvement et le traitement d'échantillons, et la protection contre les allergies au latex de type I.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 08,5/09 |
|---|---|
| Longueur | 245 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants par distributeur ; 10 distributeurs par boîte ; 1000 gants par boîte |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Matière | nitrile (caoutchouc synthétique) |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,85 € HT
/ boite
35,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h