Gant manutention générale Lebon TACTYL-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Gant LEBON Manutention TACTYL

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Lebon :TACTYL-10
Rubix :7520-6073007
GANT PAUME CHEVRE TACTYL T10 DOS COTON BLEU ELASTIQUE UE12
Résumé technique
Taille10
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT PAUME CHEVRE TACTYL T10 DOS COTON BLEU ELASTIQUE UE12


Le gant TACTYL de Lebon Protection est conçu pour offrir une protection efficace tout en garantissant confort et souplesse pour les tâches nécessitant une bonne dextérité. Fabriqué en fleur naturelle de chèvre, il est adapté aux environnements exigeants où précision et résistance sont indispensables.

Caractéristiques :
Ce gant associe une paume en fleur de chèvre pour une excellente résistance mécanique et un dos en jersey 100 % coton bleu qui favorise la respirabilité. Le serrage élastique au dos assure un maintien optimal. Sa conception avec onglets et montage américain avec retour sur l’index garantit une grande souplesse et un confort prolongé même lors d’une utilisation intensive.

Spécifications :
• Matière de la paume : fleur naturelle de chèvre
• Dos : jersey 100 % coton bleu
• Montage : américain avec retour sur l’index
• Serrage : élastique au dos
• Onglets : intégrés
• Couleur : bleu et naturel

Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 388+A1 (3 1 2 2 X) : résistance à l’abrasion (niveau 3), résistance à la coupure (niveau 1), résistance à la déchirure (niveau 2), résistance à la perforation (niveau 2)
• EN 407 (X 1 X X X X) : chaleur de contact (niveau 1)

Informations sur la marque :
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.

Points forts

• Excellente résistance mécanique grâce à la paume en fleur de chèvre
• Confort accru avec le dos en coton respirant
• Souplesse pour une utilisation prolongée sans gêne
• Serrage élastique assurant un bon maintien

Applications

Ce gant de manutention est idéal pour les secteurs de l’assemblage, de l’automobile, de la logistique, du bâtiment et de la mécanique. Il convient parfaitement aux travaux de manutention générale, d’assemblage de petites pièces ou de maintenance légère, où confort et résistance sont essentiels.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalecuir
ESDnon
Environnement d'utilisationsec
Matièrecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,96 HT
/ 12 paires
76,75 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (6)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.