Gant manutention générale Tegera 8830R-8, Taille : 08 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant TEGERA 8830R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8830R-8
Rubix :C312-6199335
EAN :7340118387956


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT SYNTHETIQUE TEGERA 8830R T8
Protection élevée contre les coupures (Niveau D), Résistant, Chaud, Confortable, Supporte la chaleur de contact jusqu'à 250°C, Renfort entre l'index et le pouce, Approuvé pour la manipulation de produits
alimentaires
alimentaires
Points forts
Gant avec protection contre le froid avec protection élevée contre les coupures (Niveau D)
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nitrile |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,40 € HT
/ 6 paires
114,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h