Gant manutention générale GISS 848157, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant G-GRIP BLUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :848157
Rubix :C600-6090138
EAN :3660338090844


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT G GRIP BLUE END LATEX G T9 GRIS PAUME ENDUITE UE12
Le gant G-GRIP BLUE de la marque GISS est conçu pour offrir une protection fiable et confortable dans les environnements de travail exigeants. Il combine robustesse, flexibilité et respirabilité pour garantir une excellente prise en main lors de la manutention d’objets glissants ou humides. Idéal pour les professionnels de l’industrie, de la construction ou de la logistique, ce gant se distingue par sa durabilité et sa capacité à réduire la fatigue manuelle.
Caractéristiques :
Ce gant tricoté sans couture est fabriqué en coton polyester pour un meilleur confort et une réduction des irritations cutanées. Il présente une enduction en latex naturel antiglisse sur la paume et les doigts, permettant une préhension optimale même en milieu humide. Le dos aéré favorise la respirabilité et limite la transpiration, tandis que le poignet élastique assure un bon maintien durant toute la journée de travail. Sa conception ergonomique favorise la dextérité et le confort, tout en maintenant une bonne résistance à l’abrasion.
Spécifications :
• Matière : coton / polyester
• Revêtement : latex naturel sur paume et doigts
• Sans couture
• Dos aéré pour une meilleure respirabilité
• Poignet élastique pour un bon maintien
• Couleur : bleu
• Niveau de résistance à l’abrasion : 2
• Environnement d’utilisation : sec
Normes :
• EN 388 : définit les exigences relatives à la protection contre les risques mécaniques. Le niveau de performance 2142X indique une bonne résistance à l’abrasion (niveau 2), une faible résistance à la coupure (niveau 1), une bonne résistance à la déchirure (niveau 4) et une résistance moyenne à la perforation (niveau 2).
• EN ISO 21420 : spécifie les exigences générales applicables à tous les gants de protection, notamment l’ergonomie, l’innocuité, le confort, la dextérité et le marquage.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques :
Ce gant tricoté sans couture est fabriqué en coton polyester pour un meilleur confort et une réduction des irritations cutanées. Il présente une enduction en latex naturel antiglisse sur la paume et les doigts, permettant une préhension optimale même en milieu humide. Le dos aéré favorise la respirabilité et limite la transpiration, tandis que le poignet élastique assure un bon maintien durant toute la journée de travail. Sa conception ergonomique favorise la dextérité et le confort, tout en maintenant une bonne résistance à l’abrasion.
Spécifications :
• Matière : coton / polyester
• Revêtement : latex naturel sur paume et doigts
• Sans couture
• Dos aéré pour une meilleure respirabilité
• Poignet élastique pour un bon maintien
• Couleur : bleu
• Niveau de résistance à l’abrasion : 2
• Environnement d’utilisation : sec
Normes :
• EN 388 : définit les exigences relatives à la protection contre les risques mécaniques. Le niveau de performance 2142X indique une bonne résistance à l’abrasion (niveau 2), une faible résistance à la coupure (niveau 1), une bonne résistance à la déchirure (niveau 4) et une résistance moyenne à la perforation (niveau 2).
• EN ISO 21420 : spécifie les exigences générales applicables à tous les gants de protection, notamment l’ergonomie, l’innocuité, le confort, la dextérité et le marquage.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
RMPTY
Points forts
• Très bonne tactilité grâce à l’enduction latex
• Préhension maximale des objets glissants
• Bonne résistance à la déchirure et à l’abrasion
• Bonne respirabilité grâce au dos aéré
• Excellente souplesse et confort prolongé
• Préhension maximale des objets glissants
• Bonne résistance à la déchirure et à l’abrasion
• Bonne respirabilité grâce au dos aéré
• Excellente souplesse et confort prolongé
Applications
Ce gant de protection est recommandé pour la manipulation de pièces glissantes, humides et non grasses. Il convient particulièrement aux opérations de manutention d'agglomérés, de matériaux de construction, à la collecte des ordures ménagères, ainsi qu’aux travaux d'entretien des jardins publics. Il est également utilisé pour l'expédition et la réception de marchandises. Ce gant est recommandé dans les secteurs de l'agriculture, de l'automobile, de la construction, de l'alimentation, du verre, de la logistique, de la métallurgie et des services publics.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,80 € HT
/ 12 paires
27,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h