Gant manutention générale Ansell 48-700-8, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Gant EDGE 48-700

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Ansell :48-700-8
Rubix :0493-6143449
Fabricant :48700080
GANT EDGE PEHD 48-700 T.8 SANS ENDUCTION BLEU FONCE
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille8
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT EDGE PEHD 48-700 T.8 SANS ENDUCTION BLEU FONCE


L’EDGE 48-700 est un gant qui offre une bonne protection contre l’abrasion et les coupures, le tout sans enduction. Il est donc très souple et respirant, le rendant confortable pour un usage quotidien. Étant apte au contact alimentaire, il peut aussi bien être utilisé en industrie technique qu’alimentaire.

Caractéristiques:
Ce gant se distingue par sa structure textile de haute qualité, offrant une excellente dextérité et souplesse. Sa résistance élevée à la coupure (niveau C) et à l'abrasion sont obtenues grâce au mélange de fils en polymères et de fibres de verre. Sa manchette en tricot et sa doublure sans coutures assurent un ajustement confortable et sécurisé, permettant une utilisation prolongée sans perte de mobilité. L’absence d’enduction présente l’avantage de laisser respirer la main pour éviter la transpiration lors de manutentions lourdes. Un renfort cousu entre le pouce et l’index améliore la durée de vie du gant

Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté et renforcé.
- Matériaux du support : polyéthylène, fil torsadé, fibre de verre, polyester, Spandex.
- Modèle de manchette : poignet tricot élastique.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10.
- Longueur : de 200 à 260 mm (selon la taille)
- Enduction : non.
- Conditionnement : 12 paires par sachet.
- Apte au contact alimentaire.
- Sans latex.

Normes:
Le gant de manutention générale EDGE 48-700 de Ansell est conforme aux normes EN 388 (abrasion : 3/4, déchirure : 4/4, coupure : C, non testé sur la perforation.) et EN 21420.
Il est compatible avec la manipulation des aliments et est certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.

Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.

Points forts

- Bon niveau de dextérité et de souplesse pour une manipulation précise.
- Résistance élevée à la coupure (niveau C) et à l'abrasion (4/4) pour une protection fiable.
- Confort optimal grâce à la manchette en poignet tricot.
- Renforcé sur la zone entre le pouce et l’index pour une meilleure durabilité.
- Apte au contact alimentaire.

Applications

Idéalement adapté pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, la métallurgie, la transformation des aliments, l'assemblage et la finition en tôlerie, le maniement de machines-outils, le laminage et le travail des métaux. Il est parfait en industrie agroalimentaire pour les tâches de tranchage, découpe, taillage, plumaison et la dépouille.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalepehd
ESDnon
Environnement d'utilisationsec
Matièrepolyéthylène
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,92 HT
/ 12 paires
77,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (4)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.