Gant manutention générale GISS 880357, Taille : 07 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant QS-CUT PU C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ancienne référence :861867
GISS :880357
Rubix :Q600-6168225
EAN :3660338337741


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT QS-CUT PU C T7 UE12
Les gants GISS QS-CUT PU C sont conçus pour offrir une protection efficace contre les risques mécaniques, tout en garantissant un confort optimal et une excellente préhension. Ils répondent parfaitement aux besoins des professionnels de la manutention, de la maintenance et de l'assemblage.
Caractéristiques :
Confectionnés à partir de fibres HDPE (polyéthylène haute densité) sans couture, ces gants offrent une protection renforcée contre l'abrasion, la perforation et les coupures. Leur jauge 13 permet une grande souplesse et une excellente dextérité pour des travaux de précision. L'enduction en polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts renforce l'adhérence. L'association des fibres techniques et de l'enduction assure une prise en main ferme des objets, y compris glissants ou abrasifs.
Spécifications :
- Type : gants tricotés sans couture.
- Matière : HDPE (polyéthylène haute densité).
- Enduction : polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts.
- Jauge : 13.
- Couleur : gris clair.
- Dextérité : élevée.
- Adhérence : optimale sur surfaces sèches.
- Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
Ces gants de protection mécanique sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils sont certifiés selon les normes suivantes :
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 (protection contre les risques mécaniques) :
• Résistance à l’abrasion : 4/4.
• Résistance à la déchirure : 4/4.
• Résistance à la perforation : 3/4.
• Résistance à la coupure TDM (ISO 13997) : C.
• Résistance à la coupure par tranchage : X.
Informations sur la marque :
La marque GISS, lancée en France il y a plus de 25 ans, est aujourd’hui reconnue dans toute l’Europe pour la fiabilité et la qualité de ses équipements de protection individuelle (EPI). Avec plus de 40 000 clients et une gamme couvrant l’ensemble des besoins en santé et sécurité au travail, GISS s’appuie sur les meilleurs fournisseurs pour proposer des solutions à la fois performantes, certifiées et économiques. Sa mission : offrir une protection efficace pour les employés tout en facilitant des opérations industrielles fiables et rentables. Aujourd’hui, la marque couvre huit grandes catégories : protection des mains, des pieds, de la tête, du corps, du visage, des voies respiratoires, auditive et antichute.
Caractéristiques :
Confectionnés à partir de fibres HDPE (polyéthylène haute densité) sans couture, ces gants offrent une protection renforcée contre l'abrasion, la perforation et les coupures. Leur jauge 13 permet une grande souplesse et une excellente dextérité pour des travaux de précision. L'enduction en polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts renforce l'adhérence. L'association des fibres techniques et de l'enduction assure une prise en main ferme des objets, y compris glissants ou abrasifs.
Spécifications :
- Type : gants tricotés sans couture.
- Matière : HDPE (polyéthylène haute densité).
- Enduction : polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts.
- Jauge : 13.
- Couleur : gris clair.
- Dextérité : élevée.
- Adhérence : optimale sur surfaces sèches.
- Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
Ces gants de protection mécanique sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils sont certifiés selon les normes suivantes :
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 (protection contre les risques mécaniques) :
• Résistance à l’abrasion : 4/4.
• Résistance à la déchirure : 4/4.
• Résistance à la perforation : 3/4.
• Résistance à la coupure TDM (ISO 13997) : C.
• Résistance à la coupure par tranchage : X.
Informations sur la marque :
La marque GISS, lancée en France il y a plus de 25 ans, est aujourd’hui reconnue dans toute l’Europe pour la fiabilité et la qualité de ses équipements de protection individuelle (EPI). Avec plus de 40 000 clients et une gamme couvrant l’ensemble des besoins en santé et sécurité au travail, GISS s’appuie sur les meilleurs fournisseurs pour proposer des solutions à la fois performantes, certifiées et économiques. Sa mission : offrir une protection efficace pour les employés tout en facilitant des opérations industrielles fiables et rentables. Aujourd’hui, la marque couvre huit grandes catégories : protection des mains, des pieds, de la tête, du corps, du visage, des voies respiratoires, auditive et antichute.
Points forts
- Haute protection contre les coupures grâce aux fibres HDPE haute ténacité.
- Excellente durabilité grâce à la résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure
- Bonne dextérité pour les travaux de précision.
- Enduction PU pour une adhérence optimale sur surfaces sèches.
- Excellente durabilité grâce à la résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure
- Bonne dextérité pour les travaux de précision.
- Enduction PU pour une adhérence optimale sur surfaces sèches.
Applications
Idéals pour les professionnels de la maintenance industrielle, les opérations d’assemblage automobile et la manutention générale, les gants QS-CUT PU C sont conçus pour les tâches nécessitant une protection contre l’abrasion, la déchirure ou la coupure. Ils conviennent parfaitement à la manipulation d’objets glissants, abrasifs ou coupants comme les câbles, tôles, carrelages, matériaux bruts ou céramiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | pehd |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | sachet de 12 paires |
| Matière | fibres pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,08 € HT
/ 12 paires
73,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h