Gants à usage unique Mutexil 8883150-S, Taille : S | Matière principale : Latex
Gant latex
Voir les informations techniquesRéférences
Mutexil :8883150-S
Rubix :B760-6087119

Détails articles : GANT LATEX NATUREL NON POUDRE TS AQL 1,5 (BO100) MUTEXIL
Gants latex conditionnés en boîte de 100 gants. AQL 1,5.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Longueur | 210 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière principale | latex |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | carton de 10 boîtes de 100 |
| Matière | latex |
| Poudré | non |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,00 € HT
/ 10 boites
147,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours