Gants à usage unique Mutexil 8883150-M, Taille : M | Matière principale : Latex
Gant latex
Voir les informations techniquesRéférences
Mutexil :8883150-M
Rubix :B760-6087120

Détails articles : GANT LATEX NATUREL NON POUDRE TM AQL 1,5 (BO100) MUTEXIL
Gants latex conditionnés en boîte de 100 gants. AQL 1,5.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière principale | latex |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | carton de 10 boîtes distributrices de 100 (box distributrice) |
| Epaisseur | 0,22 mm |
| Matière | latex naturel |
| Poudré | non |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,80 € HT
/ 10 boites
159,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours