Gant manipulation fine Singer Safety JB10009, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : X
Gant INTERLOCK Blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Singer Safety :JB10009
Rubix :0523-6005857
Fabricant :JB10009
EAN :3660514029651



Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
Documents
Détails articles : GANT COTON INTERLOCK JB100- 9 BLANCHI MONTAGE FOURCH. UE10
Ce gant JB 100 blanc de la marque Singer Safety est un accessoire essentiel pour les manipulations fines en milieu sec. Fabriqué en 100% coton, ce gant offre une excellente dextérité tout en protégeant les produits manipulés des traces de doigts et de la salissure.
Caractéristiques:
Ce gant présente un montage en "fourchettes" avec une bande de matière (soufflet) cousue entre chaque doigt, offrant un ajustement parfait aux contours de la main. Le pouce est cousu séparément, assurant une grande dextérité. L'ourlet au poignet garantit un maintien optimal. Le tricot interlock fin et de grande qualité assure une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Spécifications:
- Fibres : 100% coton interlock
- Coloris : coton blanchi
- Utilisations : manipulations fines en milieu sec nécessitant une bonne dextérité
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 12
- Conditionnement : carton de 300 paires, sachet de 10 paires
Normes:
Ce modèle est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI), de catégorie I. La fabrication certifiée ISO9001 garantit la fiabilité et la régularité de la production.
Informations sur la marque:
Singer Safety est une marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI), spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions innovantes pour assurer la sécurité des travailleurs dans divers environnements industriels. Forte d’une expérience de plusieurs décennies, Singer Safety propose une large gamme de produits allant des gants de protection, vêtements de sécurité, protections auditives, oculaires, jusqu’aux équipements anti-chute. Leur engagement repose sur la qualité, la durabilité et le respect des normes internationales de sécurité, garantissant aux professionnels des solutions fiables pour travailler en toute confiance et dans des conditions optimales.
Caractéristiques:
Ce gant présente un montage en "fourchettes" avec une bande de matière (soufflet) cousue entre chaque doigt, offrant un ajustement parfait aux contours de la main. Le pouce est cousu séparément, assurant une grande dextérité. L'ourlet au poignet garantit un maintien optimal. Le tricot interlock fin et de grande qualité assure une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Spécifications:
- Fibres : 100% coton interlock
- Coloris : coton blanchi
- Utilisations : manipulations fines en milieu sec nécessitant une bonne dextérité
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 12
- Conditionnement : carton de 300 paires, sachet de 10 paires
Normes:
Ce modèle est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI), de catégorie I. La fabrication certifiée ISO9001 garantit la fiabilité et la régularité de la production.
Informations sur la marque:
Singer Safety est une marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI), spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions innovantes pour assurer la sécurité des travailleurs dans divers environnements industriels. Forte d’une expérience de plusieurs décennies, Singer Safety propose une large gamme de produits allant des gants de protection, vêtements de sécurité, protections auditives, oculaires, jusqu’aux équipements anti-chute. Leur engagement repose sur la qualité, la durabilité et le respect des normes internationales de sécurité, garantissant aux professionnels des solutions fiables pour travailler en toute confiance et dans des conditions optimales.
Points forts
- Confort du coton naturel, absorbant la transpiration et n'irritant pas la peau
- Montage en "fourchettes" pour une grande dextérité et un ajustement optimal
- Utilisable comme sous-gant isolant pour le froid ou le chaud
- Tricot interlock fin et de qualité pour une résistance accrue
- Support coton : apporte le confort d’une matière naturelle qui facilite l’absorption de la transpiration
- Montage en "fourchettes" pour une grande dextérité et un ajustement optimal
- Utilisable comme sous-gant isolant pour le froid ou le chaud
- Tricot interlock fin et de qualité pour une résistance accrue
- Support coton : apporte le confort d’une matière naturelle qui facilite l’absorption de la transpiration
Applications
Ce gant est idéal pour l'industrie électronique, l'orfèvrerie, la photographie, les imprimeries, la restauration d'objets anciens, et bien d'autres. Il convient parfaitement aux manipulations fines en milieu sec, offrant confort et protection. Il peut également être utilisé comme sous-gant dans des conditions de température extrêmes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Matière | coton interlock |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,80 € HT
/ 10 paires
16,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h