Gant manipulation fine GISS 880349, Taille : 06 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant QS-CUT PU B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :861859
GISS :880349
Rubix :Q600-6168218
EAN :3660338337673
GANT QS-CUT PU B T6 UE12
brand logo

Résumé technique

Taille6
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT QS-CUT PU B T6 UE12


Les gants QS-CUT PU B de GISS offrent une protection optimale contre l'abrasion tout en assurant une grande dextérité. Ils sont idéals pour les tâches de manutention et d'assemblage.

Caractéristiques :
Ces gants fins sont tricotés en fibre HDPE (polyéthylène haute densité), un matériau reconnu pour sa bonne résistance aux coupures et à l'abrasion. Sans couture et dotés d'une jauge 13, ces gants de protection offrent un ajustement précis et un confort accru qui permet de les garder longtemps sans gêne. Leur enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts améliore l’adhérence sur surfaces sèches, tout en maintenant une excellente sensibilité tactile.

Spécifications :
- Construction : gants tricotés sans couture.
- Matière : fibre haute ténacité HDPE.
- Jauge : 13.
- Enduction : polyuréthane (PU) sur la paume et les doigts.
- Couleur : gris.
- Dextérité : haute.
- Plusieurs tailles disponibles.

Normes :
- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI).
- Certifié EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection
- Certifié EN 388 : niveaux de performance 4X42B (abrasion : 4/4, coupure tranchage : non testé, déchirure : 4/4, perforation : 2/4, coupure : B/F).

Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS est un acteur majeur dans la conception d’équipements de protection individuelle (EPI) et de solutions de sécurité pour l’industrie. Lancée en France, la marque dessert aujourd’hui près de 40 000 clients à travers l’Europe. GISS se distingue par son engagement envers la qualité, l’accessibilité tarifaire et le respect strict des normes européennes. Elle propose une gamme complète couvrant la protection de la tête, des yeux, des mains, du corps et des pieds, ainsi que la protection antichute. Forte de ses partenariats avec les meilleurs fournisseurs, GISS garantit des produits fiables, testés, certifiés, et conçus pour assurer la sécurité des opérateurs dans tous les secteurs industriels.

Points forts

- Résistance renforcée à l’abrasion et à la coupure grâce aux fibres HDPE haute ténacité.
- Confort longue durée sans couture irritante.
- Prise en main sûre même avec des objets glissants grâce à l’enduction PU.

Applications

Les gants QS-CUT PU B sont idéals pour une variété de travaux de manutention et d’assemblage dans les environnements industriels. Ils conviennent parfaitement aux opérations de maintenance, à l’assemblage automobile, à la manipulation de câbles, de matériaux bruts, glissants ou abrasifs, ainsi qu'à la prise d’objets coupants tels que des tôles, des carreaux de céramique ou des cartons. Leur conception les rend adaptés aux postes où la précision manuelle est essentielle et où la protection contre les risques mécaniques ne doit pas compromettre la finesse du toucher.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille6
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalepehd
ESDnon
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Conditionnementsachet de 12 paires
Matièrefils phd
51,96 € HT
/ 12 paires
62,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.