Gant manipulation fine Uvex 6055608, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant UNIPUR CARBON
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6055608
Rubix :0506-6088164
Fabricant :6055608
EAN :4048612024775


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyamide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT UNIPUR CARBONE EDS T8 22-27CM
Le gant uvex unipur carbon est conçu pour les travaux de précision mécaniques dans des environnements antistatiques. Doté de micro-picots en carbone, il offre une excellente adhérence tout en garantissant une grande dextérité. Sa conception en polyamide et carbone assure une souplesse optimale, rendant ce gant idéal pour les applications requérant un toucher précis.
Caractéristiques :
Le gant uvex unipur carbon est spécialement conçu pour les environnements de travail antistatiques, garantissant une protection contre les potentiels de charge électrostatiques. Sa structure en polyamide et carbone assure une souplesse et un confort accrus, facilitant la manipulation des pièces électroniques et des composants sensibles. Son revêtement en élastomère et ses micro-picots de carbone sur la paume et le bout des doigts permettent une prise ferme et une excellente sensibilité tactile. Grâce à sa très bonne respirabilité, ce gant offre un confort optimal tout au long de son utilisation. Son poignet tricot permets un bon maintien et empêche les impuretés de pénétrer à l'intérieur.
Spécifications :
- Matériau extérieur : Polyamide (PA), Carbone
- Revêtement : Micro-picots en carbone
- Surface de revêtement : Paume, Bout des doigts
- Type : Avec poignets tricot
- Coloris : Gris
- Réutilisable (R).
Normes :
Ce gant antistatique uvex unipur carbon est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Spécifie les exigences générales en matière de conception et d'ergonomie des gants de protection.
- EN 388 (2131) : Définit les performances des gants contre les risques mécaniques, incluant la résistance à l'abrasion (2/4), aux coupures (1/4), aux déchirures (3/4) et aux perforations (1/4).
- EN 16350 : Garantit la protection contre les charges électrostatiques.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Caractéristiques :
Le gant uvex unipur carbon est spécialement conçu pour les environnements de travail antistatiques, garantissant une protection contre les potentiels de charge électrostatiques. Sa structure en polyamide et carbone assure une souplesse et un confort accrus, facilitant la manipulation des pièces électroniques et des composants sensibles. Son revêtement en élastomère et ses micro-picots de carbone sur la paume et le bout des doigts permettent une prise ferme et une excellente sensibilité tactile. Grâce à sa très bonne respirabilité, ce gant offre un confort optimal tout au long de son utilisation. Son poignet tricot permets un bon maintien et empêche les impuretés de pénétrer à l'intérieur.
Spécifications :
- Matériau extérieur : Polyamide (PA), Carbone
- Revêtement : Micro-picots en carbone
- Surface de revêtement : Paume, Bout des doigts
- Type : Avec poignets tricot
- Coloris : Gris
- Réutilisable (R).
Normes :
Ce gant antistatique uvex unipur carbon est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : Spécifie les exigences générales en matière de conception et d'ergonomie des gants de protection.
- EN 388 (2131) : Définit les performances des gants contre les risques mécaniques, incluant la résistance à l'abrasion (2/4), aux coupures (1/4), aux déchirures (3/4) et aux perforations (1/4).
- EN 16350 : Garantit la protection contre les charges électrostatiques.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Points forts
- Protection efficace contre les charges électrostatiques, idéal pour les environnements antistatiques ;
- Excellente adhérence grâce aux micro-picots en carbone, assurant une prise ferme des objets ;
- Toucher et dextérité optimisés pour les manipulations précises ;
- Matériaux respirants pour un confort accru lors d'une utilisation prolongée ;
- Poignet tricot pour un ajustement parfait et une protection contre les impuretés.
- Excellente adhérence grâce aux micro-picots en carbone, assurant une prise ferme des objets ;
- Toucher et dextérité optimisés pour les manipulations précises ;
- Matériaux respirants pour un confort accru lors d'une utilisation prolongée ;
- Poignet tricot pour un ajustement parfait et une protection contre les impuretés.
Applications
Le gant uvex unipur carbon est conçu pour une variété d'applications dans des environnements de travail antistatiques. Il est particulièrement adapté aux tâches de précision et aux manipulations de composants électroniques.
- Utilisation sur écrans tactiles, permettant une interaction fluide sans avoir à retirer les gants ;
- Travaux de construction électrique nécessitant une protection contre les charges électrostatiques ;
- Assemblage et montage de composants électroniques où une précision accrue est requise ;
- Travaux en environnements industriels secs où une bonne prise en main est essentielle.
- Utilisation sur écrans tactiles, permettant une interaction fluide sans avoir à retirer les gants ;
- Travaux de construction électrique nécessitant une protection contre les charges électrostatiques ;
- Assemblage et montage de composants électroniques où une précision accrue est requise ;
- Travaux en environnements industriels secs où une bonne prise en main est essentielle.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyamide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | oui |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | polyamide / carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,40 € HT
/ 10 paires
89,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h