Gant manipulation fine Uvex 6005009, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Gant PHYNOMIC FOAM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :6005009
Rubix :0506-6087845
Fabricant :6005009
EAN :4048612029343
GANT PHYNOMIC M1 FOAM T9 MILIEU SEC 388 (3131)
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantspolymère
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT PHYNOMIC M1 FOAM T9 MILIEU SEC 388 (3131)


Le gant Uvex phynomic foam est un gant de manipulation fine conçu pour offrir une dextérité remarquable lors de travaux mécaniques de précision. Doté d'une enduction mousse aqua-polymère résistante à l'humidité et respirante, ce gant garantit une excellente résistance à l'abrasion mécanique, une bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides, ainsi qu'un toucher remarquable lors de l'assemblage de pièces.

Caractéristiques:
Ce gant de protection à haute dextérité est idéal pour les secteurs qui requièrent une grande précision. Sa doublure en polyamide élasthanne associée à son revêtement en mousse aqua-polymère respirante offre un très faible potentiel allergénique et une excellente dextérité pour des manipulations précises. Grâce à la technologie 3D Ergo d’Uvex, ce gant épouse les lignes de la main pour un plus grand confort. Ce gant est disponible dans un large panel de tailles et peut être utilisé au contact d’aliments.

Spécifications:
- Fabrication : tricoté 3D Ergo et enduit.
- Matériau du support : polyamide, élasthanne.
- Enduction : paume et bouts des doigts avec imprégnation aqua-polymère Uvex.
- Tailles disponibles: 5 à 12.
- Manchette : poignet tricot.
- Convient aux environnements secs et légèrement humides.
- Apte au contact alimentaire.

Normes:
Le gant Uvex phynomic foam est certifié conforme à la norme EN 388 concernant les risques mécaniques (niveau 3121X), garantissant une protection efficace contre l’abrasion. Il est certifié apte au contact alimentaire. De plus, il respecte les normes Oeko-Tex® Standard 100, assurant l'absence de substances nocives pour la santé. Les tests dermatologiques de l’institut ProDerm ont démontré une très bonne tolérance sur la peau, offrant une protection fiable et sûre.

Informations sur la marque:
La marque Uvex, fondée en 1926, est spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI). Elle propose une large gamme de produits allant des casques de sécurité, lunettes de protection et gants, jusqu'aux chaussures de sécurité. Présente dans plus de 22 pays, Uvex équipe plus de 1 000 athlètes et innove constamment pour garantir la sécurité des travailleurs et des sportifs​.

Points forts

- Dextérité élevée pour des manipulations précises.
- Résistance à l'abrasion mécanique de niveau 3/4.
- Bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides.
- Enduction hautement respirante pour un confort accru.

Applications

Le gant phynomic foam de Uvex est idéalement adapté pour les travaux mécaniques de précision dans divers secteurs tels que l'aéronautique, l'industrie plastique et mécanique, la construction, la maintenance, l'énergie, l'automobile et le transport, l'électronique, ainsi que l'industrie agroalimentaire. Il garantit une protection efficace tout en offrant une grande dextérité pour des manipulations fines et précises.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantspolymère
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalepolyamide
ESDnon
Contact alimentaireoui
Environnement d'utilisationsec
Conditionnement10
Matièrepolyamide / elasthanne
50,20 HT
/ 10 paires
60,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.