Gant manipulation fine Ansell 11-818-8, Taille : 08 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Gant HyFlex 11-818

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Ansell :11-818-8
Rubix :0501-6105571
Fabricant :11818080
EAN :0076490478551
GANT HYFLEX BLEU 11818 T8 ENDUC.EN MOUSSE NITRILE UE12
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille8
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT HYFLEX BLEU 11818 T8 ENDUC.EN MOUSSE NITRILE UE12


Le gant HyFlex 11-818 de Ansell est un gant de manipulation fine conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements abrasifs. Doté de l'enduction ultra fine en mousse nitrile FORTIX™, ce gant est reconnu pour sa durabilité exceptionnelle, sa respirabilité accrue et sa capacité à maintenir les mains au frais et au sec.

Caractéristiques:
Grâce à sa technologie de support sans coutures et sa conception 15 % plus légère, le gant HyFlex 11-818 offre une sensation de seconde peau, une sensibilité tactile extrême et un confort inégalé pour des tâches de précision. Le HyFlex 11-818 est spécialement conçu pour offrir une protection supérieure contre l'abrasion (niveau 3) tout en améliorant la préhension en milieu sec. Sa construction en nylon et Spandex de jauge 18 est idéale pour les tâches de manipulation fine. La technologie ZONZ™ Comfort Fit épouse parfaitement les contours naturels de la main, offrant un soutien optimal et une liberté de mouvement accrue. L’enduction en mousse nitrile FORTIX™ dure jusqu’à 3 fois plus longtemps que les enductions similaires.

Spécifications:
- Finition : paume enduite.
- Matériau de l'enduction : mousse nitrile FORTIX perméable à l’air.
- Matériau du support : nylon, Spandex.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Jauge : 18.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : 200-270 mm selon la taille.
- Épaisseur de l’enduction : 0,7 mm.
- Couleur : bleu
- Conditionnement : 12 paires dans un sac et 12 sacs dans un carton.
- Très bonne tolérance cutanée (mention "excellent" par Dermatest).

Normes:
Le gant HyFlex 11-818 de Ansell est conforme aux normes de performance et de conformité réglementaire de l'Union Européenne. Il est certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Ce gant est conforme à la norme EN 388 dans la catégorie 3121A. De plus, il est certifié STANDARD 100 par Oeko-Tex.

Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant plus de 300 brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde​.

Points forts

- Sensation de seconde peau et extrême sensibilité tactile.
- Grande durabilité et résistance à l'abrasion.
- Confort optimal et liberté de mouvement grâce à la technologie ZONZ™ Comfort Fit.
- Enduction en mousse nitrile perméable à l'air pour des mains fraîches et sèches.
- Propre et respectueux de la peau, sans silicone pour éviter la contamination des pièces métalliques.

Applications

Le gant HyFlex 11-818 est idéal pour une variété d'applications, notamment :
- L'ajustement de pièces et systèmes ;
- le montage et démontage ;
- l'assemblage final ;
- le chargement et déchargement de camions et véhicules ;
- la manutention de marchandises (cartons, bidons, récipients, produits en vrac…) ;
- l'expédition, le transport et la livraison de marchandises ;
- la serrurerie ;
- l’ouverture de fours, la vidange de pompes, vannes ou conduites, les unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX).
Son design léger et sa protection contre l'abrasion en font un choix parfait pour les tâches de manipulation générale et d'assemblage.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principaleélasthanne
Matièreelasthanne / nitrile mousse / nylon
ESDnon
Environnement d'utilisationsec
Conditionnement12 paires par sachet
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,93 HT
/ paire
7,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (6)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.