Gant manipulation fine Uvex 6005407, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant Uvex phynomic X-FOAM HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6005407
Rubix :0506-6131656
Fabricant :6005407
EAN :4048612037904


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT PHYNOMIC X FOAM HV T.7 REVETEMENT MOUSSE AQUA-POLYM.
Le gant de protection uvex phynomic x-foam HV est spécialement conçu pour offrir une sécurité optimale lors de la manipulation d'outils motorisés à main. Grâce à son design innovant intégrant des sections de rupture sans couture, il réduit significativement le risque de blessures graves aux mains en cas d'accrochage avec des pièces en mouvement. Ce gant combine une protection mécanique fiable avec un confort exceptionnel, même en utilisation prolongée, le tout dans une conception légère et respirante.
Caractéristiques :
Le gant uvex phynomic x-foam HV se distingue par sa conception ergonomique qui épouse parfaitement la main, offrant ainsi une excellente dextérité et une sensation tactile optimale. Son revêtement en mousse aqua-polymère sur la paume et les bouts des doigts garantit une excellente résistance à l'abrasion et une bonne préhension dans des environnements secs ou légèrement humides. La technologie uvex climazone améliore la respirabilité du gant, réduisant la transpiration et assurant un port agréable tout au long de la journée. Par ailleurs, il est exempt de substances nocives, de solvants et d'accélérateurs, respectant ainsi les standards uvex pure standard et Oeko-Tex Standard 100.
Spécifications :
• Désignation famille de produits : uvex phynomic
• Coloris : gris et orange
• Revêtement : mousse aqua-polymère sur paume et bouts des doigts
• Matériau de la tige : polyamide, élasthanne
• Modèle : avec poignets tricot
• Adapté aux environnements secs et légèrement humides
• Résistance à l'abrasion mécanique élevée
• Technologie uvex 3D-Ergo pour une ergonomie parfaite
• Tests dermatologiques proDERM validés
Normes :
• EN ISO 21420 : Exigences générales pour les gants de protection.
• EN 388 + A1 (niveau 3 1 X 1 X) : Résistance aux risques mécaniques incluant l'abrasion (niveau 3), la coupure (niveau 1) et la perforation (niveau 1).
• Certification Oeko-Tex Standard 100
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, Uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, Uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Caractéristiques :
Le gant uvex phynomic x-foam HV se distingue par sa conception ergonomique qui épouse parfaitement la main, offrant ainsi une excellente dextérité et une sensation tactile optimale. Son revêtement en mousse aqua-polymère sur la paume et les bouts des doigts garantit une excellente résistance à l'abrasion et une bonne préhension dans des environnements secs ou légèrement humides. La technologie uvex climazone améliore la respirabilité du gant, réduisant la transpiration et assurant un port agréable tout au long de la journée. Par ailleurs, il est exempt de substances nocives, de solvants et d'accélérateurs, respectant ainsi les standards uvex pure standard et Oeko-Tex Standard 100.
Spécifications :
• Désignation famille de produits : uvex phynomic
• Coloris : gris et orange
• Revêtement : mousse aqua-polymère sur paume et bouts des doigts
• Matériau de la tige : polyamide, élasthanne
• Modèle : avec poignets tricot
• Adapté aux environnements secs et légèrement humides
• Résistance à l'abrasion mécanique élevée
• Technologie uvex 3D-Ergo pour une ergonomie parfaite
• Tests dermatologiques proDERM validés
Normes :
• EN ISO 21420 : Exigences générales pour les gants de protection.
• EN 388 + A1 (niveau 3 1 X 1 X) : Résistance aux risques mécaniques incluant l'abrasion (niveau 3), la coupure (niveau 1) et la perforation (niveau 1).
• Certification Oeko-Tex Standard 100
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, Uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, Uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Points forts
• Sections de rupture intégrées limitant les risques de blessures graves
• Haute respirabilité grâce à la technologie uvex climazone
• Excellente préhension en milieux secs et légèrement humides
• Sensibilité tactile et dextérité exceptionnelles pour les travaux de précision
• Exempt de solvants, d'accélérateurs et de substances nocives pour la peau
• Certifié dermatologiquement pour une tolérance cutanée optimale
• Haute respirabilité grâce à la technologie uvex climazone
• Excellente préhension en milieux secs et légèrement humides
• Sensibilité tactile et dextérité exceptionnelles pour les travaux de précision
• Exempt de solvants, d'accélérateurs et de substances nocives pour la peau
• Certifié dermatologiquement pour une tolérance cutanée optimale
Applications
Ce gant de protection est idéal pour les travaux de montage, l'utilisation d'outils motorisés à main et les tâches nécessitant une grande précision dans les environnements industriels et de maintenance. Il convient notamment aux opérations impliquant des pièces mobiles où le risque de blessures aux doigts est élevé. Grâce à son revêtement spécifique et sa capacité à maintenir une excellente prise même dans des conditions légèrement humides, il est parfaitement adapté aux ateliers de fabrication, aux lignes d'assemblage, à la maintenance mécanique et aux environnements industriels variés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | polyamide/élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,90 € HT
/ 10 paires
121,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h