Gant manutention générale Ansell 11-900-10, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant HyFlex® 11-900
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-900-10
Rubix :0501-6030276
Fabricant :11900100
EAN :0076490479824





Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX BLANC/BLEU 11900 T10 ENDUIT NITRILE DA P.TRIC. UE12
Les gants Ansell HyFlex® 11-900 assurent une protection légère contre les risques mécaniques. Durables et oléofuges, leur enduction en nitrile résistante et leur doublure en nylon souple assurent un confort durable même lors d'une utilisation prolongée.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-900 se distinguent par leur enduction en nitrile appliquée sur la paume, leur assurant une imperméabilité aux huiles. Elle leur confère également une très bonne résistance à l’abrasion et une bonne adhérence dans des conditions sèches ou modérément huileuses. Leur doublure en nylon tricoté offre un confort excellent et une bonne flexibilité, limitant la fatigue des mains lors d’un usage prolongé.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 200-255 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/5), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs, comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Avantages clés:
- Protège efficacement contre les risques mécaniques légers ;
- Imperméable à l’huile ;
- Assure une résistance élevée à l’abrasion grâce à son revêtement en nitrile ;
- Offre un confort exceptionnel avec une doublure en nylon souple et une conception légère.
Applications:
Les gants Ansell HyFlex® 11-900 sont recommandés pour des applications telles que la saisie et la fixation de composants, le changement d’outils et de matrices, ainsi que l’assemblage et le désassemblage d’équipements. Ils conviennent parfaitement aux secteurs industriels, tels que l’automobile, le matériel industriel, les biens d’équipement et la métallurgie, où la protection et la précision sont essentielles.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-900 se distinguent par leur enduction en nitrile appliquée sur la paume, leur assurant une imperméabilité aux huiles. Elle leur confère également une très bonne résistance à l’abrasion et une bonne adhérence dans des conditions sèches ou modérément huileuses. Leur doublure en nylon tricoté offre un confort excellent et une bonne flexibilité, limitant la fatigue des mains lors d’un usage prolongé.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 200-255 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/5), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs, comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Avantages clés:
- Protège efficacement contre les risques mécaniques légers ;
- Imperméable à l’huile ;
- Assure une résistance élevée à l’abrasion grâce à son revêtement en nitrile ;
- Offre un confort exceptionnel avec une doublure en nylon souple et une conception légère.
Applications:
Les gants Ansell HyFlex® 11-900 sont recommandés pour des applications telles que la saisie et la fixation de composants, le changement d’outils et de matrices, ainsi que l’assemblage et le désassemblage d’équipements. Ils conviennent parfaitement aux secteurs industriels, tels que l’automobile, le matériel industriel, les biens d’équipement et la métallurgie, où la protection et la précision sont essentielles.
Points forts
- Offre une résistance à la chaleur de contact jusqu’à 100°C, idéal pour la manipulation de matériaux chauds ;
- Combine protection chimique, thermique et mécanique pour une sécurité optimale ;
- Fabriqué en caoutchouc naturel pour une souplesse et une dextérité accrues ;
- Doublure en nylon sans couture offrant un confort élevé.
- Combine protection chimique, thermique et mécanique pour une sécurité optimale ;
- Fabriqué en caoutchouc naturel pour une souplesse et une dextérité accrues ;
- Doublure en nylon sans couture offrant un confort élevé.
Applications
Les gants Ansell AlphaTec® 62-201 sont recommandés pour des activités variées. Ils conviennent au nettoyage, à la manipulation de produits chimiques et sont également idéaux pour les applications de transformation alimentaire impliquant un contact avec les aliments.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| Conditionnement | sac de 12 ; carton de 12 |
| Couleur | bleu |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,32 € HT
/ 144 paires
825,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours