Gant manutention générale GISS 840021, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant G-DRIVER PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840021
Rubix :C600-6077792
Fabricant :840021
EAN :3660338055843


Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT G-DRIVER PLUS T11 TT FLEUR BOVIN SUPERIEUR UE12
Le gant G-DRIVER PLUS de la marque GISS est conçu pour offrir une protection fiable et durable dans les environnements industriels. Fabriqué en cuir fleur de bovin de qualité supérieure, il assure une excellente résistance mécanique tout en garantissant confort et dextérité.
Caractéristiques :
Le gant G-DRIVER PLUS se caractérise par sa confection en cuir 100 % fleur de bovin, reconnu pour sa résistance à l’usure et sa souplesse. Sa forme américaine intègre un pouce palme pour une meilleure ergonomie, permettant ainsi une préhension précise et sécurisée. Doté d’un élastique de serrage au dos et de coutures renforcées avec jonc, il offre un maintien optimal lors des manipulations prolongées. Léger et sans revêtement supplémentaire, il est conçu pour un usage professionnel en environnement sec, sans risques chimiques, électriques ou thermiques.
Spécifications :
• Matière principale : cuir fleur de bovin de qualité supérieure
• Épaisseur du cuir : entre 0,90 mm et 1,10 mm
• Forme : américaine
• Pouce : palme
• Coutures : renforcées avec jonc
• Fermeture : élastique de serrage au dos
• Revêtement : aucun
• Propriétés ESD : non
• Environnement d’utilisation : sec
Normes :
• EN 388 (3143X) : résistance à l’abrasion (3), à la coupure (1), à la déchirure (4), à la perforation (3)
• Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes sur les équipements de protection individuelle (EPI)
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection, garantissant un ajustement approprié, l’absence de substances nocives, ainsi qu’une information claire sur leur utilisation
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques :
Le gant G-DRIVER PLUS se caractérise par sa confection en cuir 100 % fleur de bovin, reconnu pour sa résistance à l’usure et sa souplesse. Sa forme américaine intègre un pouce palme pour une meilleure ergonomie, permettant ainsi une préhension précise et sécurisée. Doté d’un élastique de serrage au dos et de coutures renforcées avec jonc, il offre un maintien optimal lors des manipulations prolongées. Léger et sans revêtement supplémentaire, il est conçu pour un usage professionnel en environnement sec, sans risques chimiques, électriques ou thermiques.
Spécifications :
• Matière principale : cuir fleur de bovin de qualité supérieure
• Épaisseur du cuir : entre 0,90 mm et 1,10 mm
• Forme : américaine
• Pouce : palme
• Coutures : renforcées avec jonc
• Fermeture : élastique de serrage au dos
• Revêtement : aucun
• Propriétés ESD : non
• Environnement d’utilisation : sec
Normes :
• EN 388 (3143X) : résistance à l’abrasion (3), à la coupure (1), à la déchirure (4), à la perforation (3)
• Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes sur les équipements de protection individuelle (EPI)
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection, garantissant un ajustement approprié, l’absence de substances nocives, ainsi qu’une information claire sur leur utilisation
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Points forts
• Confection en cuir pleine fleur de qualité supérieure pour une durabilité accrue
• Très bonne dextérité facilitant les gestes précis
• Confort optimal grâce à la souplesse naturelle du cuir
• Élastique de serrage pour un ajustement sûr et rapide
• Forme ergonomique avec pouce palme pour une meilleure préhension
• Adapté aux manipulations en environnement sec
• Coutures robustes pour une résistance à l’usure prolongée
• Très bonne dextérité facilitant les gestes précis
• Confort optimal grâce à la souplesse naturelle du cuir
• Élastique de serrage pour un ajustement sûr et rapide
• Forme ergonomique avec pouce palme pour une meilleure préhension
• Adapté aux manipulations en environnement sec
• Coutures robustes pour une résistance à l’usure prolongée
Applications
Idéal pour les caristes, conducteurs d’engins, et professionnels du bâtiment et du transport, ce gant de protection répond aux besoins de manutention de caisses en bois, de cartons et de matériaux plastiques. Il est conçu pour les usages en milieux humides, où la préhension, la protection et la durabilité sont essentielles. Son ergonomie et sa robustesse en font un choix de prédilection pour les activités logistiques, les réceptions et expéditions de marchandises, et toutes les fonctions nécessitant un gant fiable pour les tâches régulières en milieu professionnel.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs