Gant manutention générale Guyard MECA GRIP-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant de manutention en polyuréthane sur support polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :MECA GRIP-9
Rubix :3154-6090170
EAN :3700228317696

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT MECA GRIP T9 UE10
- Support polyamide.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Enduction polyuréthane noire sur la paume et les doigts.
- Surface extérieure adhérisée rugueuse.
- Longueur : 20 à 26 cm (selon la taille).
- Tailles disponibles : 6 à 11.
Précautions d’emploi :
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d’utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Lavable en machine : plus hygiénique et durée de vie plus importante. Attention : un procédé de nettoyage inadapté peut altérer les niveaux de performance du gant.
Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| Conditionnement | paquet de 10 paires |
| Matière | polyurethane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,31 € HT
/ paire
1,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h