Gant manutention générale Uvex 6006409, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant Phynomic pro 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6006409
Rubix :0506-6189403
Fabricant :6006409
EAN :4048612063668


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT PHYNOMIC PRO 2 T.9 BAMBOU VISCOSE NYLON EN388
Le gant de montage uvex phynomic pro 2 est spécialement conçu pour les opérations d'assemblage en environnements légèrement humides ou huileux. Grâce à son revêtement innovant aqua-polymère pro, il offre une excellente résistance à l'humidité et à la saleté tout en assurant une préhension optimale. Ce gant combine dextérité, confort et respirabilité, permettant une utilisation prolongée sans inconfort.
Caractéristiques :
Ce gant de protection est conçu avec un support en bambou, polyamide et élasthanne, procurant un confort de port exceptionnel et une excellente tolérance cutanée. Sa conception ergonomique épouse parfaitement la forme de la main, offrant une dextérité remarquable lors de tâches de précision. Le revêtement souple antidérapant assure une préhension sûre en milieu sec ou humide. Grâce aux propriétés hydrofuges de son enduction, il résiste efficacement aux résines et pâtes visqueuses tout en restant respirant. La technologie uvex 3D-Ergo et l'absence de solvants et d'accélérateurs allergènes garantissent un gant sain et adapté aux personnes allergiques.
Spécifications :
• Désignation famille de produits : uvex phynomic
• Coloris : bleu et anthracite
• Revêtement : aqua-polymère pro sur paume et bouts des doigts
• Matériau de la tige : bambou-viscose, polyamide, élasthanne
• Modèle : avec poignets tricot
• Résistance : milieux humides, huileux et secs
• Haute respirabilité et absorption de l'humidité
• Confort certifié proDERM
• Longueur approximative : 27 cm
Normes :
• EN ISO 21420 : Exigences générales pour les gants de protection
• EN 388 + A1 (niveau 2 1 2 1 X) : Résistance aux risques mécaniques incluant l'abrasion (niveau 2), la coupure (niveau 1), la déchirure (niveau 2) et la perforation (niveau 1)
• Certification proDERM et OEKO-TEX Standard 100 pour l'absence de substances nocives
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Caractéristiques :
Ce gant de protection est conçu avec un support en bambou, polyamide et élasthanne, procurant un confort de port exceptionnel et une excellente tolérance cutanée. Sa conception ergonomique épouse parfaitement la forme de la main, offrant une dextérité remarquable lors de tâches de précision. Le revêtement souple antidérapant assure une préhension sûre en milieu sec ou humide. Grâce aux propriétés hydrofuges de son enduction, il résiste efficacement aux résines et pâtes visqueuses tout en restant respirant. La technologie uvex 3D-Ergo et l'absence de solvants et d'accélérateurs allergènes garantissent un gant sain et adapté aux personnes allergiques.
Spécifications :
• Désignation famille de produits : uvex phynomic
• Coloris : bleu et anthracite
• Revêtement : aqua-polymère pro sur paume et bouts des doigts
• Matériau de la tige : bambou-viscose, polyamide, élasthanne
• Modèle : avec poignets tricot
• Résistance : milieux humides, huileux et secs
• Haute respirabilité et absorption de l'humidité
• Confort certifié proDERM
• Longueur approximative : 27 cm
Normes :
• EN ISO 21420 : Exigences générales pour les gants de protection
• EN 388 + A1 (niveau 2 1 2 1 X) : Résistance aux risques mécaniques incluant l'abrasion (niveau 2), la coupure (niveau 1), la déchirure (niveau 2) et la perforation (niveau 1)
• Certification proDERM et OEKO-TEX Standard 100 pour l'absence de substances nocives
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Points forts
• Revêtement hydrofuge et antisalissure performant en milieux huileux ou humides
• Excellente dextérité et sensibilité tactile pour les opérations d'assemblage
• Haute respirabilité limitant la transpiration
• Confort cutané exceptionnel grâce aux fibres naturelles de bambou
• Absence de solvants et d'accélérateurs, idéal pour les personnes allergiques
• Testé dermatologiquement et certifié sans substances nocives
• Fabriqué selon des standards allemands de qualité et de sécurité
• Alternative sans solvant aux gants en PU
• Excellente dextérité et sensibilité tactile pour les opérations d'assemblage
• Haute respirabilité limitant la transpiration
• Confort cutané exceptionnel grâce aux fibres naturelles de bambou
• Absence de solvants et d'accélérateurs, idéal pour les personnes allergiques
• Testé dermatologiquement et certifié sans substances nocives
• Fabriqué selon des standards allemands de qualité et de sécurité
• Alternative sans solvant aux gants en PU
Applications
Le gant uvex phynomic pro 2 est idéal pour les opérations d'assemblage de précision, les travaux de maintenance générale et les tâches d'entretien nécessitant une manipulation délicate dans des conditions légèrement humides ou huileuses. Il est particulièrement adapté aux ateliers de fabrication, aux lignes de production, aux opérations de maintenance industrielle et aux environnements nécessitant une protection fiable des mains tout en préservant la dextérité et le confort de l'utilisateur.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | bambou / elasthanne / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,00 € HT
/ 10 paires
112,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h