Gant manutention générale Lebon HYDRO-7, Taille : 07 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant HYDRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :HYDRO-7
Rubix :7520-6059603

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT CUIR FLEUR BOVIN HYDRO T7 HYDROFUGE POIGNET ELAST UE10
Ce gant HYDRO de la marque Lebon est un équipement de protection individuelle essentiel pour la manutention générale. Sa conception en cuir fleur de bovin traitée hydrofuge offre une combinaison parfaite de souplesse, étanchéité et maintien, assurant une protection optimale dans divers environnements de travail.
Caractéristiques:
Ce gant de manutention générale présente un design ergonomique avec un poignet élastique et un protège artère pour un ajustement confortable et sécurisé. Il dispose d’un montage américain avec couture le long de l'index.
Spécifications:
- Matériau : cuir fleur de bovin traitée hydrofuge
- Couleur : paille
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Poignet élastique
- Protège artère
- Conditionnements : sachet de 10, cartons de 120
Normes:
Ce gant répond aux normes de sécurité les plus strictes, notamment EN 388 pour une résistance à l'abrasion de niveau 3, à la coupure par tranchage de niveau 1, à la déchirure de niveau 2 et à la perforation de niveau 2, ainsi qu'EN 407 pour la protection contre la chaleur de contact de niveau 1. Il répond également à la norme EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Caractéristiques:
Ce gant de manutention générale présente un design ergonomique avec un poignet élastique et un protège artère pour un ajustement confortable et sécurisé. Il dispose d’un montage américain avec couture le long de l'index.
Spécifications:
- Matériau : cuir fleur de bovin traitée hydrofuge
- Couleur : paille
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Poignet élastique
- Protège artère
- Conditionnements : sachet de 10, cartons de 120
Normes:
Ce gant répond aux normes de sécurité les plus strictes, notamment EN 388 pour une résistance à l'abrasion de niveau 3, à la coupure par tranchage de niveau 1, à la déchirure de niveau 2 et à la perforation de niveau 2, ainsi qu'EN 407 pour la protection contre la chaleur de contact de niveau 1. Il répond également à la norme EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Points forts
- Souplesse pour une manipulation aisée
- Etanchéité pour une protection contre les liquides
- Maintien optimal pour une sécurité accrue
- Etanchéité pour une protection contre les liquides
- Maintien optimal pour une sécurité accrue
Applications
Ce gant HYDRO de Lebon est idéal pour tous les secteurs d'activité nécessitant une protection fiable lors de la manutention générale. Il offre de bonnes performances dans les domaines de l’assemblage, l’automobile, le bâtiment, le caoutchouc, la logistique, la mécanique, les métaux et le plastique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,80 € HT
/ 10 paires
162,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h