Gant manutention générale Showa 377-8/L, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant manutention enduction totale nitrile 377
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :377-8/L
Rubix :G376-6090676
Fabricant :377-8/L
EAN :4901792041904


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT POLY/NYLON 377 T 8 ENDUIT MOUSSE NITR./NITR. UE10
Le gant SHOWA 377 est conçu pour assurer une protection optimale lors des travaux de manutention dans des environnements variés, qu'ils soient humides, secs ou huileux. Doté d'une double couche de mousse nitrile sur la paume, il disperse efficacement l'huile et améliore l'adhérence, même dans des conditions glissantes. Sa structure sans couture et son revers élastique préservent la propreté de la main tout en offrant un confort au quotidien.
Caractéristiques :
Ce gant combine robustesse, confort et performance. Le revêtement en nitrile intégralement appliqué sur la paume offre une barrière fiable contre les liquides et les huiles. La mousse de nitrile optimise la préhension, réduisant les risques de glissade d’outils ou de pièces lors de la manipulation. La doublure sans couture en nylon et polyester assure une adaptabilité parfaite à la main, limitant les irritations et offrant une respirabilité optimale. Le poignet élastique empêche la pénétration de salissures, garantissant une propreté continue pendant le travail.
Spécifications :
• Longueur : 250 - 280 mm
• Couleur : bleu
• Matière de la doublure : nylon et polyester, sans couture
• Revêtement : nitrile avec surface de préhension en mousse de nitrile
• Surface de préhension : mousse de nitrile
• Poignet : élastique
• Nettoyage de la surface extérieure à l’eau
Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales relatives à l’ergonomie, la dextérité et la sûreté des gants de protection
• EN 388 + A1 (niveau 4121X) : abrasion : niveau 4, coupure par tranchage : niveau 1, déchirure : niveau 2, perforation : niveau 1
• Catégorie II : protection contre les risques intermédiaires
Informations sur la marque :
Showa est une marque pionnière dans l'industrie des gants de protection, reconnue pour son innovation et sa qualité exceptionnelle. Fondée au Japon, Showa s'est rapidement imposée sur le marché mondial grâce à ses produits techniques, alliant performance et confort. Spécialisée dans la conception de gants adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et la logistique, la marque se distingue par son utilisation de matériaux avancés et ses processus de fabrication respectueux de l'environnement. Showa s'engage à offrir des solutions de protection qui garantissent la sécurité des travailleurs tout en améliorant leur agilité et leur dextérité. Grâce à sa recherche constante de l'excellence, Showa est devenue un partenaire de confiance pour les professionnels soucieux de leur sécurité au travail.
Caractéristiques :
Ce gant combine robustesse, confort et performance. Le revêtement en nitrile intégralement appliqué sur la paume offre une barrière fiable contre les liquides et les huiles. La mousse de nitrile optimise la préhension, réduisant les risques de glissade d’outils ou de pièces lors de la manipulation. La doublure sans couture en nylon et polyester assure une adaptabilité parfaite à la main, limitant les irritations et offrant une respirabilité optimale. Le poignet élastique empêche la pénétration de salissures, garantissant une propreté continue pendant le travail.
Spécifications :
• Longueur : 250 - 280 mm
• Couleur : bleu
• Matière de la doublure : nylon et polyester, sans couture
• Revêtement : nitrile avec surface de préhension en mousse de nitrile
• Surface de préhension : mousse de nitrile
• Poignet : élastique
• Nettoyage de la surface extérieure à l’eau
Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales relatives à l’ergonomie, la dextérité et la sûreté des gants de protection
• EN 388 + A1 (niveau 4121X) : abrasion : niveau 4, coupure par tranchage : niveau 1, déchirure : niveau 2, perforation : niveau 1
• Catégorie II : protection contre les risques intermédiaires
Informations sur la marque :
Showa est une marque pionnière dans l'industrie des gants de protection, reconnue pour son innovation et sa qualité exceptionnelle. Fondée au Japon, Showa s'est rapidement imposée sur le marché mondial grâce à ses produits techniques, alliant performance et confort. Spécialisée dans la conception de gants adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et la logistique, la marque se distingue par son utilisation de matériaux avancés et ses processus de fabrication respectueux de l'environnement. Showa s'engage à offrir des solutions de protection qui garantissent la sécurité des travailleurs tout en améliorant leur agilité et leur dextérité. Grâce à sa recherche constante de l'excellence, Showa est devenue un partenaire de confiance pour les professionnels soucieux de leur sécurité au travail.
Coated: Nitrile
Points forts
• Adhérence optimale sur surfaces huileuses, humides et sèches grâce à la mousse de nitrile
• Protection efficace contre les liquides et huiles avec la double couche de nitrile sur la paume
• Doublure sans couture confortable et adaptée aux longues durées de port
• Poignet élastique prévenant l’intrusion de salissures et débris
• Excellente flexibilité et respirabilité
• Protection efficace contre les liquides et huiles avec la double couche de nitrile sur la paume
• Doublure sans couture confortable et adaptée aux longues durées de port
• Poignet élastique prévenant l’intrusion de salissures et débris
• Excellente flexibilité et respirabilité
Applications
Ce gant de manutention générale est idéal pour les professionnels des secteurs de la réparation et de l’entretien automobiles, de la maintenance, du coulage de béton, du mortier, du lavage, du nettoyage, de l’assemblage léger de pièces huileuses, ainsi que pour les industries aéroportuaires, portuaires, ferroviaires, mécaniques, minières et de la construction. Sa conception robuste et sa préhension sûre le rendent parfaitement adapté aux travaux exigeant une excellente maîtrise des manipulations en environnement humide ou huileux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Conditionnement | 10 |
| Couleur | noir |
| Matière | nylon/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,90 € HT
/ 10 paires
173,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h