Galet de roulement SKF NATV 20 PP
Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NATV 20 PP
Rubix :0301-1501364
EAN :7316571128740


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NATV 20 PP SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage. Un trou de lubrification dans la bague intérieure facilite la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Supporte les charges axiales dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanchéité pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification
- Supporte les charges axiales dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanchéité pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natv |
| Matière | acier pour roulements |
| Poids | 0,25 kg |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Epaisseur | 24 mm |
| Norme | ISO 5753:1991 |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19400 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,05 € HT
/ unité
103,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours