Galet de roulement INA NA22/8-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NA22/8-2RSR
Rubix :0269-1005228
Fabricant :0000275700000
EAN :4012802697841
GALET DE CAME NA 22/8 2RSR INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NA 22/8 2RSR INA


Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériena22..-2rsr
Charge dynamique de base, radiale - Cr4100 N
Charge statique de base, radiale - C0r4300 N
37,65 € HT
/ unité
45,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h