Galet de roulement INA NATV50-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NATV50-PP-A
Rubix :0269-1005442
Fabricant :0057347460000
EAN :4012802057799
GALET DE CAME NATV 50-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATV 50-PP-A INA


Galets de roulement NATV..-PP, à aiguilles jointives, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence550 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr39000 N
Charge statique de base, radiale - C0r93000 N
261,48 € HT
/ unité
313,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h