Références
SKF :NA 4926
Rubix :0301-1359367
Fabricant :12759
EAN :7316577115829


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 4926 SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 198000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 480000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,65 € HT
/ unité
725,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours