Références
INA :NNTR70X180X85-2ZL
Rubix :0269-1302360
Fabricant :0006922710000
EAN :4012802283990


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 85 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR 70X180X85 2ZL INA
Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nntr..-2zl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 345000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 520000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 965,55 € HT
/ unité
5 958,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours