Galet de roulement INA NA2206-2RSR
Galet de roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NA2206-2RSR
Rubix :0269-1005222
Fabricant :0000277150000
EAN :4012802424096


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NA 2206 2RSR QMC 1 INA
Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na22..-2rsr |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,59 € HT
/ unité
107,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h