Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR205-2RSR-RR
GALET DE CAME LR 205 2RSR
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR205-2RSR-RR
Rubix :0269-1288800
Fabricant :0562738430000
EAN :4012802832587


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 205 2RSR RR INA
Les galets de support de roue sont des roulements à billes à une ou deux couronnes, autobloquants et dotés de rondelles extérieures particulièrement épaisses. Ces roulements absorbent, en plus des forces radiales élevées, également des forces axiales bidirectionnelles. La surface des bagues extérieures est arrondie ou cylindrique. Les modèles à surface arrondie sont utilisés lorsque, en présence de positions obliques par rapport à la voie de roulement, il est nécessaire d'éviter les surcharges sur les bords. Les roulettes à billes sont disponibles avec une rondelle intérieure, une goupille et un revêtement de rondelle extérieure en plastique.
Galet de roulement LR..-2RSR, à une rangée sans matière plastique
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Applications
Les applications typiques de ces produits comprennent les mécanismes à came, les guides, les systèmes de transport et les systèmes de guidage linéaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr2..-2rs/2rsr |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,66 € HT
/ unité
127,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (50) jours