Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5005-2RS

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :LR5005-2RS
Rubix :0269-1005071
Fabricant :0008996820000
EAN :4064328471535
GALET DE CAME LR 5005-2RS QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 5005-2RS QMC 5 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérielr50..-2rs/2rsr
Charge statique de base, radiale - C0r8400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11800 N
100,15 € HT
/ unité
120,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h