Galet de roulement SKF NA 6913

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 6913
Rubix :0301-1356563
Fabricant :12779
EAN :7316577117311
ROULEMENT A AIGUILLES NA 6913 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 6913 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à deux rangées intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend des épaulements pour guider les ensembles cage et rouleaux et des dispositifs qui facilitent la relubrification. Il est possible d'assembler séparément les bagues intérieure et extérieure, ce qui permet des ajustements serrés pour l'arbre et le palier et facilite les inspections de maintenance.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur45 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériena
Vitesse de référence5600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr95200 N
Charge statique de base, radiale - C0r212000 N
264,95 HT
/ unité
317,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours