Références
INA :NNTR65X160X75-2ZL
Rubix :0269-1438607
Fabricant :0006792320000
EAN :4047643241250


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR65X160X75 2ZL INA
Rouleau de piste de type yoke NNTR..-2ZL, CRB, ensemble à rouleaux à complément complet, deux rangées, avec bague intérieure, 3 nervures sur la bague extérieure, pas de changement de palette.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nntr..-2zl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 270000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 400000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 331,19 € HT
/ unité
5 197,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours