Références
INA :NUTR15-X-A
Rubix :0269-1005898
Fabricant :0097724560000
EAN :4012802420012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NUTR 15XA INA
Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nutr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 6500 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15600 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,02 € HT
/ unité
98,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h