Galet de roulement INA NATV5-X-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NATV5-X-PP-A
Rubix :0269-1005446
Fabricant :0057068820000
EAN :4012802900101
GALET DE CAME NATV 5-X-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATV 5-X-PP-A INA


Galets de roulement NATV..-PP, à aiguilles jointives, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence3800 rpm
44,64 € HT
/ unité
53,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours