Références
INA :RSTO17
Rubix :0269-1007041
Fabricant :0000542670000
EAN :4012801605380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 15,8 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES RSTO 17 INA
Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 15,8 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | rsto |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14200 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,35 € HT
/ unité
60,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h