Galet de roulement SKF RSTO 12

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :RSTO 12
Rubix :0301-1359037
Fabricant :21616
EAN :7316571142159
ROULEMENT A AIGUILLES RSTO 12 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur11,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RSTO 12 SKF


Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à aiguilles, y compris les ensembles appariés et les roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux Aucun
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles à une rangée sans bague intérieure, conçu pour des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur la goupille ou l'arbre. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés prêts au montage. La bague extérieure et la cage à aiguilles peuvent être montées séparément.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur11,8 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériersto
Charge dynamique de base, radiale - Cr8800 N
Charge statique de base, radiale - C0r9800 N
55,44 € HT
/ unité
66,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours