Références
INA :PWTR2562-2RS-XL
Rubix :0269-1006545
Fabricant :0638146680000
EAN :4047643198271


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 2562 2RS XL INA
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pwtr..-2rs-xl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 42500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,91 € HT
/ unité
165,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h