Galet de roulement SKF NA 4907.2RS

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 4907.2RS
Rubix :0301-1109011
Fabricant :12726
EAN :7316577012142
ROULEMENT A AIGUILLES NA4907.2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA4907.2RS SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification. La bague intérieure contient un trou de lubrification supplémentaire.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur21 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
82,50 € HT
/ unité
99,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours