Références
SKF :NA 2208.2RS
Rubix :0301-1359247
Fabricant :12667
EAN :7316577011978


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 2208.2RS SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles à une rangée avec une bague intérieure et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée. Ils sont livrés étanches et prêts au montage. La bague intérieure contient un trou de lubrification pour faciliter la relubrification. La bague intérieure peut être montée séparément de la bague extérieure et de l’ensemble cage et rouleaux.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na22 |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36900 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 58500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,86 € HT
/ unité
181,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours