Galet de roulement INA NUTR45-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR45-A
Rubix :0269-1005924
Fabricant :0095961350000
EAN :4047643189620
GALET DE CAME NUTR 45 A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 45 A INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence1400 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr58000 N
Charge statique de base, radiale - C0r83000 N
177,01 HT
/ unité
212,41 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h