Références
INA :NUTR4090-X-A
Rubix :0269-1005919
Fabricant :0069567180000
EAN :4012802369854


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NUTR 4090XA INA
Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nutr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,24 € HT
/ unité
246,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h