Références
INA :STO6-X-TV
Rubix :0269-1007335
Fabricant :0001627870000
EAN :4012802717167


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : GALET DE CAME STO 6XTV QMC 1 INA
Rouleaux de piste de type yoke STO, sans guidage axial, bague extérieure sans nervures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sto |
| Cage | polyamide |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3750 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,41 € HT
/ unité
40,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours