Galet de roulement INA NA2200-X-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NA2200-X-2RSR
Rubix :0269-1008139
Fabricant :0000283980000
EAN :4012802424157
GALET DE CAME NA 2200 2RSRX QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NA 2200 2RSRX QMC 1 INA


Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériena22..-2rsr
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence5500 rpm
69,73 € HT
/ unité
83,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours