Galet de roulement INA NUTR40-X-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR40-X-A
Rubix :0269-1005921
Fabricant :0069567260000
EAN :4012802367805
GALET DE CAME NUTR 40XA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 40XA INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence1600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr57000 N
Charge statique de base, radiale - C0r80000 N
181,03 HT
/ unité
217,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h