Galet de roulement SKF NA 4913

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 4913
Rubix :0301-1270777
Fabricant :12745
EAN :7316577115737
ROULEMENT A AIGUILLES NA 4913 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 4913 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériena 49
Matièreacier au carbone-chrome pour trempe à cœur (≈ 1% c, 1,5% cr) selon iso 683-17
Cageacier
Vitesse de référence5600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr61600 N
Charge statique de base, radiale - C0r120000 N
161,53 € HT
/ unité
193,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours