Galet de roulement INA NATV6-X-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NATV6-X-PP-A
Rubix :0269-1005450
Fabricant :0057106930000
EAN :4054364121303
GALET DE CAME NATV 6-X-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATV 6-X-PP-A INA


Galets de roulement NATV..-PP, à aiguilles jointives, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence3100 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr5400 N
Charge statique de base, radiale - C0r8100 N
45,03 € HT
/ unité
54,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h