Galet de roulement SKF NA 4911

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 4911
Rubix :0301-1356331
Fabricant :12740
EAN :7316577115720
ROULEMENT A AIGUILLES NA 4911 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 4911 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériena 4911
Cageacier
Poids0,39 kg
Vitesse de référence6300 rpm
Epaisseur63 mm
NormeNORMAL
Charge dynamique de base, radiale - Cr57200 N
Charge statique de base, radiale - C0r106000 N
106,37 € HT
/ unité
127,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours