Galet de roulement INA NATV25-X-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NATV25-X-PP-A
Rubix :0269-1005431
Fabricant :0057280960000
EAN :4012802459272
GALET DE CAME NATV 25-X-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATV 25-X-PP-A INA


Galets de roulement NATV..-PP, à aiguilles jointives, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence1000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr20200 N
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
114,52 € HT
/ unité
137,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h